Accumulatore agli ioni di litio, ricaricabile, Capacità: 2600mAh

Codice art.: 081574 2600
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
9 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Capacità (mAh) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero di batterie contenute 1
Composizione chimica Ioni di litio
Dimensioni internazionali 18650
Tensione nominale 3,6 V
Capacità batteria 2.600 mAh
Ricaricabile
Peso per singolo prisma 137 g
Tipo di prodotto Batteria

Identificazione e classificazione

Codice articolo 081574 2600
EAN / GTIN 4013674092437
Codice del produttore 1307-0000
Produttore Ansmann AG, Industriestraße 10, 97959 ASSAMSTADT, Deutschland, www.ansmann.de

Descrizione

Esecuzione:

Accumulatori agli ioni di litio con circuito di protezione. Scaricamento minimo ed elevata efficienza energetica. Protezione contro cortocircuiti, sovraccarichi, sovratensioni e scaricamento completo.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce
Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello