Caricabatteria 4ULTRA

Codice art.: 081590 4ULTRA
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Interfaccia: Interfaccia Digimatic
  • Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione: Modello CAS 18 V

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Interfaccia Interfaccia Digimatic
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione Modello CAS 18 V
Tensione nominale 100 V - 240 V
Corrente di carica massima 2 A
Numero massimo di porte di ricarica 4
Numero di stazioni di carica per USB 1
Lunghezza 170 mm
Larghezza 110 mm
Altezza 37,5 mm
Tipo di prodotto Caricabatterie

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 081590 4ULTRA
EAN / GTIN 4013674144679
Codice del produttore 1001-0080

Descrizione

Esecuzione:

Stazioni di carica e di manutenzione azionate da microcontroller per accumulatori con monitoraggio del singolo vano e riconoscimento di anomalie. Display di stato per ogni vano di carica, interruttore automatico di fine carica con protezione contro la carica eccessiva e carica di mantenimento. Tensione di inserimento 100–240 V.
Con display LC per il monitoraggio dettagliato del processo di ricarica e feedback acustici supplementari.

Uso:

Basi di ricarica per batterie NiMH/NiCd: 1-4 × Micro AAA / Mignon AA oppure 1-3 × Baby C oppure 1-2 × Mono D.
Basi di ricarica per batterie agli ioni di litio: 1-4 × 18650, 18500, 17670, 16340, 14500 ecc. oppure 1-3 × 26650, 26500, 25500, 22650 oppure 1-2 × 3265.

Attenzione:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello