{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Coppia massima | 340 Nm | |
Direzione di serraggio | Serraggio orario e antiorario | |
Precisione di misura della coppia | ±3 %; ±3 % | |
Interfaccia | Interfaccia Bluetooth | |
Collegamento app | HCT (Hoffmann Group Connected Tools) | |
Certificato di collaudo | Certificato di collaudo del produttore | |
Serie | HCT | |
Lunghezza complessiva L | 655 mm | |
Campo di coppia | 68 Nm - 340 Nm | |
Campo di coppia | 50,2 lbfft - 250,8 lbfft | |
Campo di coppia | 602 lbfin - 3.009 lbfin | |
Risoluzione | 0,1 Nm | |
Peso | 1.525 g | |
Quadro di manovra femmina | 1/2 pollici | |
Display | digitale | |
Segnalazione dello sblocco | tattile; tattile | |
Principio di rilascio | Rilascio elettromeccanico | |
Alimentazione | Alimentazione a batteria | |
Tipo di batteria | 18650 | |
n. art. batterie / accumulatori in dotazione | 081574 3500 | |
Numero di batterie contenute | 1 | |
Tipo di batteria | Ioni di litio | |
Capacità batteria | 3,4 Ah | |
Tensione nominale | 3,6 V | |
Tipo di collegamento | Quadro di manovra maschio (cricchetto) | |
Applicazione radio | HID (Human Interface Device); HCT Mobile App; HCT App Windows | |
Metrologia | elettronico | |
Dati protocollabili | sì | |
Diagonale del display | 2 pollici | |
Impostazione del valore di soglia | digitale, regolabile | |
Feedback | “di visualizzazione”; “attivazione”; segnale acustico | |
Risoluzione | Nm; lbfft; lbfin | |
Metodo di misura | Coppia | |
Regolabilità del valore di soglia | regolabile | |
Normativa | DIN EN ISO 6789 | |
Lunghezza della leva con interasse tarato in fabbrica [l3] | 582 mm | |
Tipo di prodotto | Chiave dinamometrica |
Codice articolo | 655025 340 | |
EAN / GTIN | 4062406390082 | |
Codice del produttore | 655025 340 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
Chiave dinamometrica elettronica HCT, Coppia max.: 340Nm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 808.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 402.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 655.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 1’080.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 1’080.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Display | digitale | digitale | digitale | digitale | digitale |
Campo di coppia | 68 Nm - 340 Nm | 68 Nm - 340 Nm | 68 Nm - 340 Nm | 68 Nm - 340 Nm | 68 Nm - 340 Nm |
Alimentazione | Alimentazione a batteria | Funzionamento a batteria | Funzionamento a batteria | Alimentazione a batteria | Alimentazione a batteria |
Coppia massima | 340 Nm | 340 Nm | 340 Nm | 340 Nm | 340 Nm |
Precisione di misura della coppia | ±3 %; ±3 % | ±2 %; ±3 % | ±2 %; ±3 % | ±2 %; ±3 % | ±2 %; ±3 % |
Normativa | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Tipo di prodotto | Chiave dinamometrica | Chiave dinamometrica | Chiave dinamometrica | Chiave dinamometrica | Chiave dinamometrica |