{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Coppia massima | 340 Nm | |
Direzione di serraggio | Serraggio orario e antiorario | |
Precisione di misura della coppia | ±2 %; ±3 % | |
Materiale sostituibile | Testa a innesto | |
Certificato di collaudo | Certificato di collaudo del produttore | |
Lunghezza complessiva L | 640 mm | |
Campo di coppia | 68 Nm - 340 Nm | |
Risoluzione | 0,1 Nm | |
Peso | 2.320 g | |
Interasse regolato sulla chiave dinamometrica [l2] | 25 mm | |
Quadro di manovra femmina | 1/2 pollici | |
Alloggiamento per testa a innesto | 14×18 mm | |
Display | digitale | |
Segnalazione dello sblocco | ottico; acusticamente | |
Principio di rilascio | Corsa di rilascio breve meccanica | |
Alimentazione | Funzionamento a batteria | |
Numero di batterie contenute | 1 | |
Tipo di batteria | LR3 | |
Tipo di collegamento | per teste a innesto (attacco rettangolare) | |
Metrologia | elettronica | |
Dati protocollabili | sì | |
Impostazione del valore di soglia | digitale, regolabile | |
Feedback | “di visualizzazione” | |
Risoluzione | Nm; lbfft; lbfin; kgfm | |
Metodo di misura | Coppia | |
Regolabilità del valore di soglia | regolabile | |
Normativa | DIN EN ISO 6789 | |
Lunghezza della leva senza testa a innesto [l1] | 531,2 mm | |
Lunghezza della leva con interasse tarato in fabbrica [l3] | 556,2 mm | |
Tipo di prodotto | Chiave dinamometrica |
Codice articolo | 655345 340 | |
EAN / GTIN | 4045197503855 | |
Codice del produttore | 655345 340 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
Chiave dinamometrica elettronica, Coppia max.: 340Nm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 402.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 655.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 1’080.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 808.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 1’080.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Display | digitale | digitale | digitale | digitale | digitale |
Campo di coppia | 68 Nm - 340 Nm | 68 Nm - 340 Nm | 68 Nm - 340 Nm | 68 Nm - 340 Nm | 68 Nm - 340 Nm |
Alimentazione | Funzionamento a batteria | Funzionamento a batteria | Alimentazione a batteria | Alimentazione a batteria | Alimentazione a batteria |
Coppia massima | 340 Nm | 340 Nm | 340 Nm | 340 Nm | 340 Nm |
Precisione di misura della coppia | ±2 %; ±3 % | ±2 %; ±3 % | ±2 %; ±3 % | ±3 %; ±3 % | ±2 %; ±3 % |
Normativa | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Tipo di prodotto | Chiave dinamometrica | Chiave dinamometrica | Chiave dinamometrica | Chiave dinamometrica | Chiave dinamometrica |