{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Coppia massima | 30 Nm | |
Direzione di serraggio | Serraggio orario e antiorario | |
Precisione di misura della coppia | ±2 %; ±3 % | |
Certificato di collaudo | Certificato di collaudo del produttore | |
Lunghezza complessiva L | 345 mm | |
Campo di coppia | 6 Nm - 30 Nm | |
Campo di coppia | 4 lbfft - 22 lbfft | |
Risoluzione | 0,01 Nm | |
Peso | 700 g | |
Quadro di manovra femmina | 1/4 pollici | |
Display | digitale | |
Alimentazione | Funzionamento a batteria | |
Numero di batterie contenute | 1 | |
Tipo di batteria | LR3 | |
Tipo di collegamento | Quadro di manovra maschio (cricchetto) | |
Metrologia | elettronica | |
Dati protocollabili | no | |
Diagonale del display | 2,8 pollici | |
Impostazione del valore di soglia | Lancetta rattrapante | |
Feedback | “di visualizzazione” | |
Risoluzione | Nm | |
Metodo di misura | Coppia | |
Regolabilità del valore di soglia | non regolabile | |
Normativa | DIN EN ISO 6789 | |
Lunghezza della leva con interasse tarato in fabbrica [l3] | 269 mm | |
Tipo di prodotto | Chiave dinamometrica |
Codice articolo | 655550 30 | |
EAN / GTIN | 4045197804310 | |
Codice del produttore | 655550 30 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Chiave dinamometrica elettronica a quadrante digitale 30 Nm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 434.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 322.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 771.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 582.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 770.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Quadro di manovra femmina | 1/4 pollici | 1/4 pollici | 1/4 pollici | 1/4 pollici | 1/4 pollici |
Display | digitale | digitale | digitale | digitale | digitale |
Campo di coppia | 6 Nm - 30 Nm | 6 Nm - 30 Nm | 6 Nm - 30 Nm | 6 Nm - 30 Nm | 6 Nm - 30 Nm |
Peso | 700 g | 1.400 g | 735 g | 590 g | 735 g |
Coppia massima | 30 Nm | 30 Nm | 30 Nm | 30 Nm | 30 Nm |
Metrologia | elettronica | elettronica | elettronico | elettronico | elettronico |
Impostazione del valore di soglia | Lancetta rattrapante | digitale, regolabile | digitale, regolabile | digitale, regolabile | digitale, regolabile |