{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Coppia massima | 100 Nm | |
Direzione di serraggio | Serraggio orario e antiorario | |
Precisione di misura della coppia | ±2 %; ±3 % | |
Certificato di collaudo | Certificato di collaudo del produttore | |
Lunghezza complessiva L | 417 mm | |
Campo di coppia | 20 Nm - 100 Nm | |
Campo di coppia | 14 lbfft - 75 lbfft | |
Risoluzione | 0,1 Nm | |
Peso | 1.020 g | |
Quadro di manovra femmina | 3/8 pollici | |
Display | digitale | |
Alimentazione | Funzionamento a batteria | |
Numero di batterie contenute | 1 | |
Tipo di batteria | LR3 | |
Tipo di collegamento | Quadro di manovra maschio (cricchetto) | |
Metrologia | elettronica | |
Dati protocollabili | no | |
Diagonale del display | 3,5 pollici | |
Impostazione del valore di soglia | Lancetta rattrapante | |
Feedback | “di visualizzazione” | |
Risoluzione | Nm | |
Metodo di misura | Coppia | |
Regolabilità del valore di soglia | non regolabile | |
Normativa | DIN EN ISO 6789 | |
Lunghezza della leva con interasse tarato in fabbrica [l3] | 336 mm | |
Tipo di prodotto | Chiave dinamometrica |
Codice articolo | 655550 100 | |
EAN / GTIN | 4045197727848 | |
Codice del produttore | 655550 100 |