{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Coppia massima | 50 Nm | |
Direzione di serraggio | Serraggio orario e antiorario | |
Precisione di misura della coppia | ±2 %; ±3 % | |
Precisione di misurazione angolo di rotazione | ±1 % | |
Precisione di misurazione angolo di rotazione | ±1 grado | |
Materiale sostituibile | Testa a innesto | |
Interfaccia | Porta USB; Interfaccia Bluetooth | |
Certificato di collaudo | Certificato di collaudo del produttore | |
Serie | HCT | |
Lunghezza complessiva L | 407,5 mm | |
Campo di coppia | 10 Nm - 50 Nm | |
Campo di coppia | 7,5 lbfft - 37 lbfft | |
Campo di coppia | 89 lbfin - 433 lbfin | |
Risoluzione | 0,01 Nm | |
Risoluzione angolare | 0,1 grado | |
Peso | 890 g | |
Interasse regolato sulla chiave dinamometrica [l2] | 28 mm | |
Quadro di manovra femmina | 3/8 pollici | |
Alloggiamento per testa a innesto | 9×12 mm | |
Display | digitale | |
Segnalazione dello sblocco | tattile; acustico; tattile | |
Principio di rilascio | Motore vibrante | |
Alimentazione | Alimentazione a batteria | |
Numero di batterie contenute | 1 | |
Tipo di batteria | Ioni di litio | |
Capacità batteria | 3,4 Ah | |
Tensione nominale | 3,6 V | |
Tipo di collegamento | per teste a innesto (attacco rettangolare) | |
Applicazione radio | HID (Human Interface Device); HCT Mobile App; HCT App Windows | |
Metrologia | elettronico | |
Dati protocollabili | sì | |
Diagonale del display | 2,8 pollici | |
Impostazione del valore di soglia | digitale, regolabile | |
Feedback | “di visualizzazione” | |
Risoluzione | Nm; lbfft; lbfin | |
Metodo di misura | Coppia; angolo di rotazione | |
Regolabilità del valore di soglia | regolabile | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Lunghezza della leva senza testa a innesto [l1] | 309,2 mm | |
Lunghezza della leva con interasse tarato in fabbrica [l3] | 337,2 mm | |
Tipo di prodotto | Chiave dinamometrica |
Codice articolo | 655010 50 | |
EAN / GTIN | 4062406298012 | |
Codice del produttore | 655010 50 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Chiave dinamometrica / torsiometrica elettronica HCT 50 Nm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 801.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 1’725.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 798.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Risoluzione | Nm ;lbfft ;lbfin | Nm ;lbfft ;lbfin | Nm ;lbfft ;lbfin |
Alloggiamento per testa a innesto | 9×12 | 9×12 | 9×12 |
Dati protocollabili | sì | sì | sì |
Materiale sostituibile | Testa a innesto | Testa a innesto | Testa a innesto |
Feedback | “di visualizzazione” | “di visualizzazione” | “di visualizzazione” |
Interasse regolato sulla chiave dinamometrica [l2] | 28 | 17,5 | 28 |
Tipo di prodotto | Chiave dinamometrica | Chiave dinamometrica | Chiave dinamometrica |