{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Coppia massima | 100 Nm | |
Direzione di serraggio | Serraggio orario e antiorario | |
Precisione di misura della coppia | ±2 %; ±3 % | |
Precisione di misurazione angolo di rotazione | ±1 % | |
Precisione di misurazione angolo di rotazione | ±1 grado | |
Materiale sostituibile | Testa a innesto | |
Interfaccia | Porta USB; Interfaccia Bluetooth | |
Certificato di collaudo | Certificato di collaudo del produttore | |
Serie | HCT | |
Lunghezza complessiva L | 423,4 mm | |
Campo di coppia | 20 Nm - 100 Nm | |
Campo di coppia | 15 lbfft - 74 lbfft | |
Campo di coppia | 177 lbfin - 885 lbfin | |
Risoluzione | 0,1 Nm | |
Risoluzione angolare | 0,1 grado | |
Peso | 1.052 g | |
Interasse regolato sulla chiave dinamometrica [l2] | 28 mm | |
Quadro di manovra femmina | 1/2 pollici | |
Alloggiamento per testa a innesto | 9×12 mm | |
Display | digitale | |
Segnalazione dello sblocco | tattile; acustico; tattile | |
Principio di rilascio | Motore vibrante | |
Alimentazione | Alimentazione a batteria | |
Numero di batterie contenute | 1 | |
Tipo di batteria | Ioni di litio | |
Capacità batteria | 3,4 Ah | |
Tensione nominale | 3,6 V | |
Tipo di collegamento | per teste a innesto (attacco rettangolare) | |
Applicazione radio | HID (Human Interface Device); HCT Mobile App; HCT App Windows | |
Metrologia | elettronico | |
Dati protocollabili | sì | |
Diagonale del display | 2,8 pollici | |
Impostazione del valore di soglia | digitale, regolabile | |
Feedback | “di visualizzazione” | |
Risoluzione | Nm; lbfft; lbfin | |
Metodo di misura | Coppia; angolo di rotazione | |
Regolabilità del valore di soglia | regolabile | |
Normativa | DIN EN ISO 6789 | |
Lunghezza della leva senza testa a innesto [l1] | 325,1 mm | |
Lunghezza della leva con interasse tarato in fabbrica [l3] | 353,1 mm | |
Tipo di prodotto | Chiave dinamometrica |
Codice articolo | 655010 100 | |
EAN / GTIN | 4062406298029 | |
Codice del produttore | 655010 100 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Chiave dinamometrica / torsiometrica elettronica HCT, Coppia max.: 100Nm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 833.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 623.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
CHF 833.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Risoluzione | 0,1 Nm | 0,1 Nm | 0,1 Nm |
Campo di coppia | 20 Nm - 100 Nm | 20 Nm - 100 Nm | 20 Nm - 100 Nm |
Lunghezza complessiva L | 423,4 mm | 418,6 mm | 423,4 mm |
Peso | 1.052 g | 910 g | 1.052 g |
Interfaccia | Porta USB; Interfaccia Bluetooth | Interfaccia Bluetooth | Porta USB |
Tipo di collegamento | per teste a innesto (attacco rettangolare) | Quadro di manovra maschio (cricchetto) | per teste a innesto (attacco rettangolare) |
Principio di rilascio | Motore vibrante | Rilascio elettromeccanico | Motore vibrante |