Set di micrometro digitale HCT IP67 e Bluetooth 0-100 mm

Codice art.: 421577 0-100
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 247.00 /pz.
  • CHF 12.00 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 1-2 settimane
  • CHF 288.00 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Intervallo di misurazione (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Norma: Norma interna
  • Risoluzione: mm/pollici
  • Interfaccia: Interfaccia Bluetooth
  • Grado di protezione IP: IP 67
  • Imballaggio: Custodia rigida

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Serie HCT
    Norma Norma interna
    Intervallo di misurazione 0 mm - 100 mm
    Risoluzione mm/pollici
    Interfaccia Interfaccia Bluetooth
    Grado di protezione IP IP 67
    Metrologia digitale
    Numero di micrometri 4
    Numero di aste di regolazione 3
    Imballaggio Custodia rigida
    Applicazione radio HID (Human Interface Device); HCT Mobile App; HCT App Windows
    Alimentazione Funzionamento a batteria
    Numero di batterie contenute 4
    Tipo di batteria Batteria a pastiglia
    n. art. batterie / accumulatori in dotazione 081560 CR2032
    Tipo di prodotto Micrometro

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 421577 0-100
    EAN / GTIN 4067263036692
    Codice del produttore 421577 0-100

    Descrizione

    Esecuzione:

    Innovativo micrometro IP67 HCT con Bluetooth 5.0 e cifre da 12 mm su display nitido. Durata della batteria molto elevata grazie al sistema di misura moderno ed efficiente in termini energetici. Lo spegnimento automatico permette di aumentare sensibilmente la durata di vita della batteria. Pratica funzione HOLD per bloccare il valore di misura per una lettura sicura. Stelo temprato e rettificato. Superfici di contatto in metallo duro. Frizione avanzata con regolazione rapida. Arco in acciaio verniciato con isolamento termico. Commutazione da misura relativa ad assoluta. Azzeramento in qualsiasi posizione.
    Compatibile con la app mobile opzionale HCT (Hoffmann Group Connected Tools) - disponibile gratuitamente per Android e iOS - nonché la app HCT Windows (disponibile per Windows). Utilizzabile anche tramite Human Interface Device (HID).

    Funzione:

    IP67: protezione contro l’immersione temporanea in acqua e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

    Fornitura:

    Micrometri n. art. 421575. Incluse aste di regolazione.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello