Calibro a corsoio digitale HCT IP67 con Bluetooth 150 mm

Codice art.: 412781 150
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 25.00 /pz.
  • CHF 35.00 /pz.
  • CHF 12.00 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 1-2 settimane
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Campo di misura (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Norma: ISO 13385
  • Risoluzione: mm/pollici
  • Asta di profondità: angolare, 3,7×1,3
  • Interfaccia: Interfaccia Bluetooth
  • Grado di protezione IP: IP 67

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Serie HCT
    Norma ISO 13385
    Lettura 0,01 mm
    Lettura 0,0005 pollici
    Risoluzione mm/pollici
    Scostamento di misura E MPE ±0,02 mm
    Asta di profondità si
    Asta di profondità angolare, 3,7×1,3
    Interfaccia Interfaccia Bluetooth
    Grado di protezione IP IP 67
    Lunghezza dei becchi 40 mm
    Applicazione radio HID (Human Interface Device); HCT Mobile App; HCT App Windows
    Metrologia digitale
    Materiale Acciaio legato, INOX
    Tutti i componenti temprate
    Imballaggio Custodia rigida
    Alimentazione Funzionamento a batteria
    Numero di batterie contenute 1
    Tipo di batteria Batteria a pastiglia
    Dimensioni internazionali CR2032
    n. art. batterie / accumulatori in dotazione 081560
    Tipo di prodotto Calibri a corsoio universali

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 412781 150
    EAN / GTIN 4062406773922
    Codice del produttore 412781 150

    Descrizione

    Esecuzione:

    Calibro a corsoio digitale IP 67 HCT con Bluetooth 5.0. Display LCD di facile lettura ed estremamente nitido con cifre alte 11,5 mm. Durata della batteria molto elevata grazie al sistema di misura moderno ed efficiente in termini energetici. Dopo 10 minuti, il sistema passa in automatico in modalità risparmio e si riattiva con un semplice movimento del corsoio. Il valore di misura e il punto zero vengono mantenuti. Corpo in bicomponente con superficie in Haptoprene per una comoda impugnatura. Il calibro a corsoio è insensibile ad acqua, refrigerante, olio e polvere. Le superfici di contatto sono finemente lappate. Compatibile con la app mobile opzionale HCT (Hoffmann Group Connected Tools). Disponibile gratuitamente per Android e iOS. Utilizzabile anche tramite Human Interface Device (HID).

    Funzione:

    IP67: protezione contro l’immersione temporanea in acqua e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

    Fornitura:

    Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. CR2032.

    Ricambi:

    Supporto batteria n. art. 412237 Dim. B.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello