{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura 1 | 22 mm | |
Apertura 2 | 24 mm | |
Normativa | DIN 3118 / ISO 3318 | |
Lunghezza chiave L | 245 mm | |
⌀ Massimo anello D1 max | 37 mm | |
⌀ Massimo anello D2 max | 40,5 mm | |
Altezza massima anello h1 max | 15 mm | |
Altezza massima anello h2 max | 16 mm | |
Posizione anello | 10 grado | |
Processo di produzione | forgiato | |
Materiale | Acciaio al cromo | |
Superficie | es. cromata (resistente al distacco) | |
Dimensione apertura | Metrica | |
Anello aperto | si | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 619200 22X24 | |
EAN / GTIN | 4018754021994 | |
Codice del produttore | 41082224 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Chiave poligonale doppia aperta 22X24 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino
CHF 37.15
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 11.80
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino
CHF 13.30
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino
CHF 26.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 20.15
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Lunghezza chiave L | 245 | 325 | 325 | 243 | 330 |
Apertura 1 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Apertura 2 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Dimensione apertura | Metrica | metrica | metrica | Metrica | metrica |
⌀ Massimo anello D1 max | 37 | 34 | 34 | 38,5 | 34 |
⌀ Massimo anello D2 max | 40,5 | 37 | 37 | 42 | 37 |
Tipo di prodotto | Chiave | Chiave | Chiave | Chiave | Chiave |