{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura 1 | 14 mm | |
Apertura 2 | 17 mm | |
Normativa | DIN 3118 / ISO 3318 | |
Lunghezza chiave L | 200 mm | |
⌀ Massimo anello D1 max | 26 mm | |
⌀ Massimo anello D2 max | 30 mm | |
Altezza massima anello h1 max | 10,5 mm | |
Altezza massima anello h2 max | 12 mm | |
Posizione anello | 10 grado | |
Processo di produzione | forgiato | |
Materiale | Acciaio al cromo | |
Superficie | es. cromata (resistente al distacco) | |
Dimensione apertura | Metrica | |
Anello aperto | si | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 619200 14X17 | |
EAN / GTIN | 4018754015344 | |
Codice del produttore | 41081417 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Chiave poligonale doppia aperta 14X17 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
11 pezzi in magazzino
CHF 24.45
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 7.75
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino
CHF 7.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
CHF 16.35
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
CHF 12.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Superficie | es. cromata (resistente al distacco) | esecuzione fosfatata | eseczuione cromata | es. cromata | es. opaca cromata |
Lunghezza chiave L | 200 | 263 | 263 | 195 | 245 |
Apertura 1 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Dimensione apertura | Metrica | metrica | metrica | Metrica | metrica |
⌀ Massimo anello D1 max | 26 | 22 | 22 | 27,4 | 22 |
⌀ Massimo anello D2 max | 30 | 27 | 27 | 31,4 | 27 |
Tipo di prodotto | Chiave | Chiave | Chiave | Chiave | Chiave |