{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura 1 | 24 mm | |
Apertura 2 | 27 mm | |
Normativa | DIN 3118 / ISO 3318 | |
Lunghezza chiave L | 270 mm | |
⌀ Massimo anello D1 max | 40,5 mm | |
⌀ Massimo anello D2 max | 44,5 mm | |
Altezza massima anello h1 max | 16 mm | |
Altezza massima anello h2 max | 17,5 mm | |
Posizione anello | 10 grado | |
Processo di produzione | forgiato | |
Materiale | Acciaio al cromo | |
Superficie | es. cromata (resistente al distacco) | |
Dimensione apertura | Metrica | |
Anello aperto | si | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 619200 24X27 | |
EAN / GTIN | 4018754022007 | |
Codice del produttore | 41082427 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Chiave poligonale doppia aperta, Apertura: 24X27mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino
CHF 45.25
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
CHF 30.20
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Superficie | es. cromata (resistente al distacco) | es. cromata |
Apertura 2 | 27 mm | 27 mm |
Materiale | Acciaio al cromo | Acciaio al cromo-vanadio |
⌀ Massimo anello D1 max | 40,5 mm | 42,4 mm |
⌀ Massimo anello D2 max | 44,5 mm | 46,4 mm |
Altezza massima anello h1 max | 16 mm | 16 mm |
Tipo di prodotto | Chiave | Chiave |