{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura 1 | 11 mm | |
Apertura 2 | 13 mm | |
Normativa | DIN 3118 / ISO 3318 | |
Lunghezza chiave L | 170 mm | |
⌀ Massimo anello D1 max | 21,5 mm | |
⌀ Massimo anello D2 max | 24 mm | |
Altezza massima anello h1 max | 9 mm | |
Altezza massima anello h2 max | 10 mm | |
Posizione anello | 10 grado | |
Processo di produzione | forgiato | |
Materiale | Acciaio al cromo | |
Superficie | es. cromata (resistente al distacco) | |
Dimensione apertura | Metrica | |
Anello aperto | si | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 619200 11X13 | |
EAN / GTIN | 4018754021925 | |
Codice del produttore | 41081113 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Chiave poligonale doppia aperta 11X13 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
8 pezzi in magazzino
CHF 22.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino
CHF 12.60
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Normativa | DIN 3118 / ISO 3318 | DIN 3118 / ISO 3318 |
Posizione anello | 10 | 10 |
Lunghezza chiave L | 170 | 174 |
Apertura 2 | 13 | 13 |
Dimensione apertura | Metrica | Metrica |
⌀ Massimo anello D1 max | 21,5 | 22,8 |
Altezza massima anello h1 max | 9 | 8,5 |