{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura 1 | 19 mm | |
Apertura 2 | 22 mm | |
Normativa | DIN 3118 / ISO 3318 | |
Lunghezza chiave L | 230 mm | |
⌀ Massimo anello D1 max | 33 mm | |
⌀ Massimo anello D2 max | 37 mm | |
Altezza massima anello h1 max | 13 mm | |
Altezza massima anello h2 max | 15 mm | |
Posizione anello | 10 grado | |
Processo di produzione | forgiato | |
Materiale | Acciaio al cromo | |
Superficie | es. cromata (resistente al distacco) | |
Dimensione apertura | Metrica | |
Anello aperto | si | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 619200 19X22 | |
EAN / GTIN | 4018754021970 | |
Codice del produttore | 41081922 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Chiave poligonale doppia aperta 19X22 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
19 pezzi in magazzino
CHF 33.35
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
179 pezzi in magazzino
CHF 7.30
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 16.35
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Processo di produzione | forgiato | forgiato | forgiato |
Superficie | es. cromata (resistente al distacco) | esecuzione cromata | es. opaca cromata |
Posizione anello | 10 | 0 | 75 |
Lunghezza chiave L | 230 | 204 | 300 |
Apertura 1 | 19 | 19 | 19 |
⌀ Massimo anello D1 max | 33 | 29 | 29 |
Tipo di prodotto | Chiave | Chiave | Chiave |