{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura 1 | 19 mm | |
Apertura 2 | 22 mm | |
Lunghezza chiave L | 204 mm | |
⌀ Massimo anello D1 max | 29 mm | |
⌀ Massimo anello D2 max | 32,4 mm | |
Altezza massima anello h1 max | 10,8 mm | |
Posizione anello | 0 grado | |
Processo di produzione | forgiato | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
Superficie | esecuzione cromata | |
Dimensione apertura | Metrica | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 617950 19X22 | |
EAN / GTIN | 4045197441942 | |
Codice del produttore | 617950 19X22 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Chiave poligonale doppia, diritta 19X22 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
179 pezzi in magazzino
CHF 7.30
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 16.35
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Processo di produzione | forgiato | forgiato |
Superficie | esecuzione cromata | es. opaca cromata |
Posizione anello | 0 | 75 |
Lunghezza chiave L | 204 | 300 |
Apertura 1 | 19 | 19 |
⌀ Massimo anello D1 max | 29 | 29 |
Tipo di prodotto | Chiave | Chiave |