{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura 1 | 18 mm | |
Apertura 2 | 21 mm | |
Lunghezza chiave L | 194 mm | |
⌀ Massimo anello D1 max | 26,5 mm | |
⌀ Massimo anello D2 max | 30,5 mm | |
Altezza massima anello h1 max | 9,8 mm | |
Posizione anello | 0 grado | |
Processo di produzione | forgiato | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
Superficie | esecuzione cromata | |
Dimensione apertura | Metrica | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 617950 18X21 | |
EAN / GTIN | 4045197441935 | |
Codice del produttore | 617950 18X21 |