{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura 1 | 30 mm | |
Apertura 2 | 34 mm | |
Lunghezza chiave L | 328 mm | |
⌀ Massimo anello D1 max | 43 mm | |
⌀ Massimo anello D2 max | 48,5 mm | |
Altezza massima anello h1 max | 13,8 mm | |
Posizione anello | 0 grado | |
Processo di produzione | forgiato | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
Superficie | esecuzione cromata | |
Dimensione apertura | Metrica | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 617950 30X34 | |
EAN / GTIN | 4045197463890 | |
Codice del produttore | 617950 30X34 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Chiave poligonale doppia, diritta 30X34 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 17.65
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 20.10
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 22.55
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 29.25
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Lunghezza chiave L | 328 | 375 | 375 | 365 |
Apertura 1 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Apertura 2 | 34 | 34 | 34 | 34 |
Dimensione apertura | Metrica | metrica | metrica | metrica |
⌀ Massimo anello D1 max | 43 | 44 | 44 | 44 |
⌀ Massimo anello D2 max | 48,5 | 50 | 50 | 50 |
Tipo di prodotto | Chiave | Chiave | Chiave | Chiave |