Chiave poligonale doppia, diritta 13X17 mm

Codice art.: 617950 13X17
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
9 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Apertura (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Apertura 1 13 mm
Apertura 2 17 mm
Lunghezza chiave L 165 mm
⌀ Massimo anello D1 max 20,5 mm
⌀ Massimo anello D2 max 25,5 mm
Altezza massima anello h1 max 8 mm
Posizione anello 0 grado
Processo di produzione forgiato
Materiale Acciaio al cromo-vanadio
Superficie esecuzione cromata
Dimensione apertura Metrica
Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 617950 13X17
EAN / GTIN 4045197441874
Codice del produttore 617950 13X17

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate. Con aperture a tolleranze strette.
HOLEX − con corpo ovale.

Norma:

DIN 837 B / ISO 3318

Materiale:

HOLEX − Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Chiave poligonale doppia, diritta  13X17 mm

Chiave poligonale doppia, diritta 13X17 mm

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
9 pezzi in magazzino
CHF  5.05
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
14 pezzi in magazzino
CHF  8.05
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF  9.40
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
59 pezzi in magazzino
CHF  12.55
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Lunghezza chiave L 165 263 263 245
Apertura 1 13 13 13 13
Apertura 2 17 17 17 17
Dimensione apertura Metrica metrica metrica metrica
⌀ Massimo anello D1 max 20,5 22 22 22
⌀ Massimo anello D2 max 25,5 27 27 27
Tipo di prodotto Chiave Chiave Chiave Chiave

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello