{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura 1 | 13 mm | |
Apertura 2 | 17 mm | |
Lunghezza chiave L | 263 mm | |
⌀ Massimo anello D1 max | 22 mm | |
⌀ Massimo anello D2 max | 27 mm | |
Superficie | esecuzione fosfatata | |
Dimensione apertura | metrica | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 615900 13X17 | |
EAN / GTIN | 4045197385420 | |
Codice del produttore | 615900 13X17 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Chiave poligonale doppia, a curvatura profonda 13X17 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
14 pezzi in magazzino
CHF 8.05
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 9.40
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
9 pezzi in magazzino
CHF 5.05
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
59 pezzi in magazzino
CHF 12.55
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Lunghezza chiave L | 263 | 263 | 165 | 245 |
Apertura 1 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Apertura 2 | 17 | 17 | 17 | 17 |
Dimensione apertura | metrica | metrica | Metrica | metrica |
⌀ Massimo anello D1 max | 22 | 22 | 20,5 | 22 |
⌀ Massimo anello D2 max | 27 | 27 | 25,5 | 27 |
Tipo di prodotto | Chiave | Chiave | Chiave | Chiave |