{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura 1 | 13 mm | |
Apertura 2 | 17 mm | |
Lunghezza chiave L | 245 mm | |
⌀ Massimo anello D1 max | 22 mm | |
⌀ Massimo anello D2 max | 27 mm | |
Posizione anello | 75 grado | |
Processo di produzione | forgiato | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
Superficie | es. opaca cromata | |
Dimensione apertura | metrica | |
Anello a profonda curvatura | si | |
Anello aperto | no | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 615600 13X17 | |
EAN / GTIN | 4062406220914 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Chiave poligonale doppia, a curvatura profonda 13X17 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
60 pezzi in magazzino
CHF 12.55
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
9 pezzi in magazzino
CHF 5.05
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Superficie | es. opaca cromata | esecuzione cromata |
Lunghezza chiave L | 245 | 165 |
Apertura 1 | 13 | 13 |
Dimensione apertura | metrica | Metrica |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | Acciaio al cromo-vanadio |
⌀ Massimo anello D1 max | 22 | 20,5 |
⌀ Massimo anello D2 max | 27 | 25,5 |