{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura 1 | 24 mm | |
Apertura 2 | 27 mm | |
Lunghezza chiave L | 330 mm | |
⌀ Massimo anello D1 max | 36 mm | |
⌀ Massimo anello D2 max | 40 mm | |
Posizione anello | 75 grado | |
Processo di produzione | forgiato | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
Superficie | es. opaca cromata | |
Dimensione apertura | metrica | |
Anello a profonda curvatura | si | |
Anello aperto | no | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 615600 24X27 | |
EAN / GTIN | 4062406221058 | |
Codice del produttore | 615600 24X27 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Chiave poligonale doppia, a curvatura profonda 24X27 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
CHF 19.30
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 11.65
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Processo di produzione | forgiato | forgiato |
Posizione anello | 75 | 0 |
Apertura 1 | 24 | 24 |
Apertura 2 | 27 | 27 |
Dimensione apertura | metrica | Metrica |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | Acciaio al cromo-vanadio |
Tipo di prodotto | Chiave | Chiave |