{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura 1 | 27 mm | |
Apertura 2 | 30 mm | |
Lunghezza chiave L | 360 mm | |
⌀ Massimo anello D1 max | 40 mm | |
⌀ Massimo anello D2 max | 44 mm | |
Posizione anello | 75 grado | |
Processo di produzione | forgiato | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
Superficie | es. opaca cromata | |
Dimensione apertura | metrica | |
Anello a profonda curvatura | si | |
Anello aperto | no | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 615600 27X30 | |
EAN / GTIN | 4062406221065 | |
Codice del produttore | 615600 27X30 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Chiave poligonale doppia, a curvatura profonda 27X30 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 27.15
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino
CHF 17.70
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 17.70
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Lunghezza chiave L | 360 | 346 | 346 |
Apertura 1 | 27 | 27 | 27 |
Apertura 2 | 30 | 30 | 30 |
Dimensione apertura | metrica | metrica | metrica |
⌀ Massimo anello D1 max | 40 | 40 | 40 |
⌀ Massimo anello D2 max | 44 | 44 | 44 |
Tipo di prodotto | Chiave | Chiave | Chiave |