{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura 1 | 22 mm | |
Apertura 2 | 24 mm | |
Lunghezza chiave L | 330 mm | |
⌀ Massimo anello D1 max | 34 mm | |
⌀ Massimo anello D2 max | 37 mm | |
Posizione anello | 75 grado | |
Processo di produzione | forgiato | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
Superficie | es. opaca cromata | |
Dimensione apertura | metrica | |
Anello a profonda curvatura | si | |
Anello aperto | no | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 615600 22X24 | |
EAN / GTIN | 4062406221034 | |
Codice del produttore | 615600 22X24 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Chiave poligonale doppia, a curvatura profonda 22X24 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 20.15
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 11.80
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino
CHF 13.30
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 26.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Lunghezza chiave L | 330 | 325 | 325 | 243 |
Apertura 1 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Apertura 2 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Dimensione apertura | metrica | metrica | metrica | Metrica |
⌀ Massimo anello D1 max | 34 | 34 | 34 | 38,5 |
⌀ Massimo anello D2 max | 37 | 37 | 37 | 42 |
Tipo di prodotto | Chiave | Chiave | Chiave | Chiave |