{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura 1 | 7 mm | |
Apertura 2 | 8 mm | |
Lunghezza chiave L | 180 mm | |
⌀ Massimo anello D1 max | 12 mm | |
⌀ Massimo anello D2 max | 14 mm | |
Posizione anello | 75 grado | |
Processo di produzione | forgiato | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
Superficie | es. opaca cromata | |
Dimensione apertura | metrica | |
Anello a profonda curvatura | si | |
Anello aperto | no | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 615600 7X8 | |
EAN / GTIN | 4062406220839 | |
Codice del produttore | 615600 7X8 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Chiave poligonale doppia, a curvatura profonda 7X8 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 9.55
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 4.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 5.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Superficie | es. opaca cromata | esecuzione fosfatata | eseczuione cromata |
Lunghezza chiave L | 180 | 180 | 180 |
Apertura 1 | 7 | 7 | 7 |
Apertura 2 | 8 | 8 | 8 |
Dimensione apertura | metrica | metrica | metrica |
⌀ Massimo anello D2 max | 14 | 14 | 14 |
Tipo di prodotto | Chiave | Chiave | Chiave |