{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura 1 | 36 mm | |
Apertura 2 | 41 mm | |
Lunghezza chiave L | 440 mm | |
⌀ Massimo anello D1 max | 53 mm | |
⌀ Massimo anello D2 max | 60 mm | |
Posizione anello | 75 grado | |
Processo di produzione | forgiato | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
Superficie | es. opaca cromata | |
Dimensione apertura | metrica | |
Anello a profonda curvatura | si | |
Anello aperto | no | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 615600 36X41 | |
EAN / GTIN | 4062406221102 | |
Codice del produttore | 615600 36X41 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Chiave poligonale doppia, a curvatura profonda, Apertura: 36X41mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 49.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 33.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 34.05
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Lunghezza chiave L | 440 mm | 440 mm | 440 mm |
Apertura 1 | 36 mm | 36 mm | 36 mm |
Apertura 2 | 41 mm | 41 mm | 41 mm |
Dimensione apertura | metrica | metrica | metrica |
⌀ Massimo anello D1 max | 53 mm | 53 mm | 53 mm |
⌀ Massimo anello D2 max | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
Tipo di prodotto | Chiave | Chiave | Chiave |