{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura 1 | 13 mm | |
Apertura 2 | 15 mm | |
Lunghezza chiave L | 245 mm | |
⌀ Massimo anello D1 max | 22 mm | |
⌀ Massimo anello D2 max | 23 mm | |
Posizione anello | 75 grado | |
Processo di produzione | forgiato | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
Superficie | es. opaca cromata | |
Dimensione apertura | metrica | |
Anello a profonda curvatura | si | |
Anello aperto | no | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 615600 13X15 | |
EAN / GTIN | 4062406220907 | |
Codice del produttore | 615600 13X15 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Chiave poligonale doppia, a curvatura profonda 13X15 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino
CHF 11.45
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 6.65
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 7.25
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Lunghezza chiave L | 245 | 239 | 239 |
Apertura 1 | 13 | 13 | 13 |
Apertura 2 | 15 | 15 | 15 |
Dimensione apertura | metrica | metrica | metrica |
⌀ Massimo anello D1 max | 22 | 22 | 22 |
⌀ Massimo anello D2 max | 23 | 23 | 23 |
Tipo di prodotto | Chiave | Chiave | Chiave |