{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura 1 | 30 mm | |
Apertura 2 | 32 mm | |
Lunghezza chiave L | 365 mm | |
⌀ Massimo anello D1 max | 44 mm | |
⌀ Massimo anello D2 max | 48 mm | |
Posizione anello | 75 grado | |
Processo di produzione | forgiato | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
Superficie | es. opaca cromata | |
Dimensione apertura | metrica | |
Anello a profonda curvatura | si | |
Anello aperto | no | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 615600 30X32 | |
EAN / GTIN | 4062406221089 | |
Codice del produttore | 615600 30X32 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Chiave poligonale doppia, a curvatura profonda 30X32 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
11 pezzi in magazzino
CHF 24.75
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 16.45
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Processo di produzione | forgiato | forgiato |
Posizione anello | 75 | 0 |
Lunghezza chiave L | 365 | 318 |
Apertura 1 | 30 | 30 |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | Acciaio al cromo-vanadio |
⌀ Massimo anello D2 max | 48 | 48,5 |
Tipo di prodotto | Chiave | Chiave |