{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura 1 | 22 mm | |
Apertura 2 | 24 mm | |
Lunghezza chiave L | 325 mm | |
⌀ Massimo anello D1 max | 34 mm | |
⌀ Massimo anello D2 max | 37 mm | |
Superficie | esecuzione fosfatata | |
Dimensione apertura | metrica | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 615900 22X24 | |
EAN / GTIN | 4045197385512 | |
Codice del produttore | 615900 22X24 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Chiave poligonale doppia, a curvatura profonda 22X24 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 11.85
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino
CHF 13.30
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
CHF 27.30
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Lunghezza chiave L | 325 | 325 | 243 |
Apertura 1 | 22 | 22 | 22 |
Apertura 2 | 24 | 24 | 24 |
Dimensione apertura | metrica | metrica | Metrica |
⌀ Massimo anello D1 max | 34 | 34 | 38,5 |
⌀ Massimo anello D2 max | 37 | 37 | 42 |
Tipo di prodotto | Chiave | Chiave | Chiave |