{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura 1 | 24 mm | |
Apertura 2 | 27 mm | |
Lunghezza chiave L | 337 mm | |
⌀ Massimo anello D1 max | 36 mm | |
⌀ Massimo anello D2 max | 40 mm | |
Superficie | esecuzione fosfatata | |
Dimensione apertura | metrica | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 615900 24X27 | |
EAN / GTIN | 4045197385529 | |
Codice del produttore | 615900 24X27 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Chiave poligonale doppia, a curvatura profonda, es. fosfatata, Apertura: 24X27mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
22 pezzi in magazzino
CHF 13.80
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 13.80
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino
CHF 19.30
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Lunghezza chiave L | 337 mm | 337 mm | 330 mm |
Apertura 1 | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
Apertura 2 | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Dimensione apertura | metrica | metrica | metrica |
⌀ Massimo anello D1 max | 36 mm | 36 mm | 36 mm |
⌀ Massimo anello D2 max | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Tipo di prodotto | Chiave | Chiave | Chiave |