{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura 1 | 8 mm | |
Apertura 2 | 10 mm | |
Lunghezza chiave L | 182 mm | |
⌀ Massimo anello D1 max | 14 mm | |
⌀ Massimo anello D2 max | 16 mm | |
Superficie | esecuzione fosfatata | |
Dimensione apertura | metrica | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 615900 8X10 | |
EAN / GTIN | 4045197385352 | |
Codice del produttore | 615900 8X10 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Chiave poligonale doppia, a curvatura profonda, es. fosfatata, Apertura: 8X10mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 4.55
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino
CHF 5.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 3.55
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 10.15
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Lunghezza chiave L | 182 mm | 182 mm | 115 mm | 180 mm |
Apertura 1 | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Apertura 2 | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Dimensione apertura | metrica | metrica | Metrica | metrica |
⌀ Massimo anello D1 max | 14 mm | 14 mm | 13,5 mm | 14 mm |
⌀ Massimo anello D2 max | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Tipo di prodotto | Chiave | Chiave | Chiave | Chiave |