{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura 1 | 19 mm | |
Apertura 2 | 22 mm | |
Lunghezza chiave L | 318 mm | |
⌀ Massimo anello D1 max | 29 mm | |
⌀ Massimo anello D2 max | 34 mm | |
Superficie | esecuzione fosfatata | |
Dimensione apertura | metrica | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 615900 19X22 | |
EAN / GTIN | 4045197385499 | |
Codice del produttore | 615900 19X22 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Chiave poligonale doppia, a curvatura profonda, es. fosfatata, Apertura: 19X22mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
20 pezzi in magazzino
CHF 10.40
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 11.05
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 16.35
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Lunghezza chiave L | 318 mm | 318 mm | 300 mm |
Apertura 1 | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Apertura 2 | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Dimensione apertura | metrica | metrica | metrica |
⌀ Massimo anello D1 max | 29 mm | 29 mm | 29 mm |
⌀ Massimo anello D2 max | 34 mm | 34 mm | 34 mm |
Tipo di prodotto | Chiave | Chiave | Chiave |