Chiave poligonale doppia, a curvatura profonda 20X22 mm

Codice art.: 615900 20X22
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Apertura (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Impostato con il vantaggio del prezzo

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Apertura 1 20 mm
Apertura 2 22 mm
Lunghezza chiave L 318 mm
⌀ Massimo anello D1 max 31 mm
⌀ Massimo anello D2 max 34 mm
Superficie esecuzione fosfatata
Dimensione apertura metrica
Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 615900 20X22
EAN / GTIN 4045197385505
Codice del produttore 615900 20X22

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate. Con aperture a tolleranze strette.
Corpo ovale.

Norma:

DIN 838 / ISO 3318

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione fosfatata.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Chiave poligonale doppia, a curvatura profonda  20X22 mm

Chiave poligonale doppia, a curvatura profonda 20X22 mm

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF  10.90
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
CHF  11.35
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Lunghezza chiave L 318 318
Apertura 1 20 20
Apertura 2 22 22
Dimensione apertura metrica metrica
⌀ Massimo anello D1 max 31 31
⌀ Massimo anello D2 max 34 34
Tipo di prodotto Chiave Chiave

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello