{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura 1 | 27 mm | |
Apertura 2 | 32 mm | |
Lunghezza chiave L | 360 mm | |
⌀ Massimo anello D1 max | 40 mm | |
⌀ Massimo anello D2 max | 48 mm | |
Superficie | esecuzione fosfatata | |
Dimensione apertura | metrica | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 615900 27X32 | |
EAN / GTIN | 4045197385550 | |
Codice del produttore | 615900 27X32 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Chiave poligonale doppia, a curvatura profonda 27X32 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 18.20
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 18.25
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Lunghezza chiave L | 360 | 360 |
Apertura 1 | 27 | 27 |
Apertura 2 | 32 | 32 |
Dimensione apertura | metrica | metrica |
⌀ Massimo anello D1 max | 40 | 40 |
⌀ Massimo anello D2 max | 48 | 48 |
Tipo di prodotto | Chiave | Chiave |