{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura 1 | 10 mm | |
Apertura 2 | 13 mm | |
Lunghezza chiave L | 216 mm | |
⌀ Massimo anello D1 max | 16 mm | |
⌀ Massimo anello D2 max | 21 mm | |
Superficie | esecuzione fosfatata | |
Dimensione apertura | metrica | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 615900 10X13 | |
EAN / GTIN | 4045197385376 | |
Codice del produttore | 615900 10X13 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Chiave poligonale doppia, a curvatura profonda 10X13 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 4.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 6.95
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
25 pezzi in magazzino
CHF 10.95
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Lunghezza chiave L | 216 | 216 | 220 |
Apertura 1 | 10 | 10 | 10 |
Apertura 2 | 13 | 13 | 13 |
Dimensione apertura | metrica | metrica | metrica |
⌀ Massimo anello D1 max | 16 | 16 | 16 |
⌀ Massimo anello D2 max | 21 | 21 | 21 |
Tipo di prodotto | Chiave | Chiave | Chiave |