{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura 1 | 8 mm | |
Apertura 2 | 10 mm | |
Lunghezza chiave L | 115 mm | |
⌀ Massimo anello D1 max | 13,5 mm | |
⌀ Massimo anello D2 max | 16 mm | |
Altezza massima anello h1 max | 6 mm | |
Posizione anello | 0 grado | |
Processo di produzione | forgiato | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
Superficie | esecuzione cromata | |
Dimensione apertura | Metrica | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 617950 8X10 | |
EAN / GTIN | 4045197441843 | |
Codice del produttore | 617950 8X10 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Chiave poligonale doppia, diritta 8X10 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 3.55
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 10.15
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Processo di produzione | forgiato | forgiato |
Superficie | esecuzione cromata | es. opaca cromata |
Apertura 1 | 8 | 8 |
Apertura 2 | 10 | 10 |
⌀ Massimo anello D1 max | 13,5 | 14 |
⌀ Massimo anello D2 max | 16 | 16 |
Tipo di prodotto | Chiave | Chiave |