{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura 1 | 27 mm | |
Apertura 2 | 32 mm | |
Lunghezza chiave L | 288 mm | |
⌀ Massimo anello D1 max | 38,5 mm | |
⌀ Massimo anello D2 max | 45,5 mm | |
Altezza massima anello h1 max | 12,8 mm | |
Posizione anello | 0 grado | |
Processo di produzione | forgiato | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
Superficie | esecuzione cromata | |
Dimensione apertura | Metrica | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 617950 27X32 | |
EAN / GTIN | 4045197463883 | |
Codice del produttore | 617950 27X32 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Chiave poligonale doppia, diritta 27X32 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 16.45
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 26.40
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Processo di produzione | forgiato | forgiato |
Superficie | esecuzione cromata | es. opaca cromata |
Lunghezza chiave L | 288 | 360 |
Apertura 1 | 27 | 27 |
Apertura 2 | 32 | 32 |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | Acciaio al cromo-vanadio |
⌀ Massimo anello D2 max | 45,5 | 48 |