{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura 1 | 16 mm | |
Apertura 2 | 18 mm | |
Lunghezza chiave L | 169 mm | |
⌀ Massimo anello D1 max | 24,5 mm | |
⌀ Massimo anello D2 max | 25,5 mm | |
Altezza massima anello h1 max | 7,8 mm | |
Posizione anello | 0 grado | |
Processo di produzione | forgiato | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
Superficie | esecuzione cromata | |
Dimensione apertura | Metrica | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 617950 16X18 | |
EAN / GTIN | 4045197441904 | |
Codice del produttore | 617950 16X18 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
Chiave poligonale doppia, diritta 16X18 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 6.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 7.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino
CHF 8.40
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
CHF 13.40
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Lunghezza chiave L | 169 | 263 | 263 | 270 |
Apertura 1 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Apertura 2 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Dimensione apertura | Metrica | metrica | metrica | metrica |
⌀ Massimo anello D1 max | 24,5 | 25 | 25 | 25 |
⌀ Massimo anello D2 max | 25,5 | 27 | 27 | 27 |
Tipo di prodotto | Chiave | Chiave | Chiave | Chiave |