Chiave poligonale doppia, diritta, es. cromata, Apertura: 10X11mm

Codice art.: 617950 10X11
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
205 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Apertura (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Apertura 1 10 mm
Apertura 2 11 mm
Lunghezza chiave L 130 mm
⌀ Massimo anello D1 max 16 mm
⌀ Massimo anello D2 max 17 mm
Altezza massima anello h1 max 6 mm
Posizione anello 0 grado
Processo di produzione forgiato
Materiale Acciaio al cromo-vanadio
Superficie esecuzione cromata
Dimensione apertura Metrica
Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 617950 10X11
EAN / GTIN 4045197441850
Codice del produttore 617950 10X11

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate. Con aperture a tolleranze strette.
HOLEX − con corpo ovale.

Norma:

DIN 837 B / ISO 3318

Materiale:

HOLEX − Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello