{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura 1 | 12 mm | |
Apertura 2 | 14 mm | |
Normativa | DIN 3118 / ISO 3318 | |
Lunghezza chiave L | 180 mm | |
⌀ Massimo anello D1 max | 24 mm | |
⌀ Massimo anello D2 max | 26 mm | |
Altezza massima anello h1 max | 9,5 mm | |
Altezza massima anello h2 max | 10,5 mm | |
Posizione anello | 10 grado | |
Processo di produzione | forgiato | |
Materiale | Acciaio al cromo | |
Superficie | es. cromata (resistente al distacco) | |
Dimensione apertura | Metrica | |
Anello aperto | si | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 619200 12X14 | |
EAN / GTIN | 4018754021932 | |
Codice del produttore | 41081214 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
Chiave poligonale doppia aperta 12X14 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 22.85
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 6.05
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 6.35
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino
CHF 12.60
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 10.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Superficie | es. cromata (resistente al distacco) | esecuzione fosfatata | eseczuione cromata | es. cromata | es. opaca cromata |
Lunghezza chiave L | 180 | 216 | 216 | 174 | 220 |
Apertura 1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Dimensione apertura | Metrica | metrica | metrica | Metrica | metrica |
⌀ Massimo anello D1 max | 24 | 20 | 20 | 22,8 | 20 |
⌀ Massimo anello D2 max | 26 | 23 | 23 | 25,3 | 23 |
Tipo di prodotto | Chiave | Chiave | Chiave | Chiave | Chiave |