{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura 1 | 30 mm | |
Apertura 2 | 32 mm | |
Normativa | DIN 3118 / ISO 3318 | |
Lunghezza chiave L | 300 mm | |
⌀ Massimo anello D1 max | 48,5 mm | |
⌀ Massimo anello D2 max | 50,5 mm | |
Altezza massima anello h1 max | 20 mm | |
Altezza massima anello h2 max | 22 mm | |
Posizione anello | 10 grado | |
Processo di produzione | forgiato | |
Materiale | Acciaio al cromo | |
Superficie | es. cromata (resistente al distacco) | |
Dimensione apertura | Metrica | |
Anello aperto | si | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 619200 30X32 | |
EAN / GTIN | 4018754022021 | |
Codice del produttore | 41083032 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Chiave poligonale doppia aperta, Apertura: 30X32mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
13 pezzi in magazzino
CHF 59.80
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino
CHF 40.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Posizione anello | 10 grado | 10 grado |
Lunghezza chiave L | 300 mm | 297 mm |
Apertura 2 | 32 mm | 32 mm |
Dimensione apertura | Metrica | Metrica |
Altezza massima anello h2 max | 22 mm | 20,5 mm |
⌀ Massimo anello D1 max | 48,5 mm | 50,4 mm |
⌀ Massimo anello D2 max | 50,5 mm | 52,4 mm |