{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura 1 | 30 mm | |
Apertura 2 | 32 mm | |
Normativa | DIN 3118 / ISO 3318 | |
Lunghezza chiave L | 297 mm | |
⌀ Massimo anello D1 max | 50,4 mm | |
⌀ Massimo anello D2 max | 52,4 mm | |
Altezza massima anello h1 max | 19 mm | |
Altezza massima anello h2 max | 20,5 mm | |
Posizione anello | 10 grado | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
Superficie | es. cromata | |
Dimensione apertura | Metrica | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 619705 30X32 | |
EAN / GTIN | 4045197673435 | |
Codice del produttore | 619705 30X32 |