{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura 1 | 19 mm | |
Apertura 2 | 22 mm | |
Normativa | DIN 3118 / ISO 3318 | |
Lunghezza chiave L | 228 mm | |
⌀ Massimo anello D1 max | 33,4 mm | |
⌀ Massimo anello D2 max | 38,4 mm | |
Altezza massima anello h1 max | 13 mm | |
Altezza massima anello h2 max | 14 mm | |
Posizione anello | 10 grado | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
Superficie | es. cromata | |
Dimensione apertura | Metrica | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 619705 19X22 | |
EAN / GTIN | 4045197673404 | |
Codice del produttore | 619705 19X22 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Chiave poligonale doppia aperta 19X22 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino
CHF 20.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
20 pezzi in magazzino
CHF 10.40
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 11.05
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Lunghezza chiave L | 228 | 318 | 318 |
Apertura 1 | 19 | 19 | 19 |
Apertura 2 | 22 | 22 | 22 |
Dimensione apertura | Metrica | metrica | metrica |
⌀ Massimo anello D1 max | 33,4 | 29 | 29 |
⌀ Massimo anello D2 max | 38,4 | 34 | 34 |
Tipo di prodotto | Chiave | Chiave | Chiave |