{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura 1 | 27 mm | |
Apertura 2 | 36 mm | |
Normativa | DIN 3118 / ISO 3318 | |
Lunghezza chiave L | 300 mm | |
⌀ Massimo anello D1 max | 42 mm | |
⌀ Massimo anello D2 max | 54 mm | |
Altezza massima anello h1 max | 16 mm | |
Altezza massima anello h2 max | 19 mm | |
Posizione anello | 10 grado | |
Processo di produzione | forgiato | |
Materiale | Acciaio al cromo | |
Superficie | es. cromata (resistente al distacco) | |
Dimensione apertura | Metrica | |
Anello aperto | si | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 619200 27X36 | |
EAN / GTIN | 4018754022014 | |
Codice del produttore | 41082736 |