{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 8,9 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HSS E | |
Normativa | DIN 338 | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 130 grado | |
Angolo dell’elica | 35 grado | |
Codolo | codolo cilindrico | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 67,7 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 81 mm | |
Lunghezza complessiva L | 125 mm | |
⌀ Codolo Ds | 8,9 mm | |
Avanzamento f in INOX > 900 N/mm2 | 0,09 mm/gir. | |
Colore collarino | blu | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 114500 8,9 | |
EAN / GTIN | 4045197020345 | |
Codice del produttore | 114500 8,9 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
Punte elicoidali in HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 8,9mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 34.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
CHF 28.75
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 21.60
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
CHF 18.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 15.80
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
CHF 13.15
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 18.05
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
CHF 15.05
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 51.40
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
5
pezzi
CHF 42.80
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rivestimento | TiAlN | non rivestito | non rivestito | non rivestito | TiAlN |
Passaggio interno per LR | no | no | no | no | no |
⌀ Nominale DC | 8,9 mm | 8,9 mm | 8,9 mm | 8,9 mm | 8,9 mm |
Normativa | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Codolo | codolo cilindrico | codolo cilindrico | codolo cilindrico | codolo cilindrico | codolo cilindrico |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 67,7 mm | 67,7 mm | 67,7 mm | 67,7 mm | 67,7 mm |