Punte elicoidali in HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 9,5mm

Codice art.: 114500 9,5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  34.30 / Articolo
  • da 5 Articolo
    CHF  28.60 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
26 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC h8 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HSS E
  • Normativa: DIN 338
  • Tolleranza ⌀ nominale: h8
  • Angolo di affilatura: 130
  • Angolo dell’elica: 35
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Nominale DC 9,5 mm
Rivestimento TiAlN
Materiale da taglio HSS E
Normativa DIN 338
Tolleranza ⌀ nominale h8
Angolo di affilatura 130 grado
Angolo dell’elica 35 grado
Codolo codolo cilindrico
Numero taglienti Z 2
Passaggio interno per LR no
Profondità di foratura massima consigliata L2 66,8 mm
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc 81 mm
Lunghezza complessiva L 125 mm
⌀ Codolo Ds 9,5 mm
Avanzamento f in INOX > 900 N/mm2 0,09 mm/gir.
Colore collarino blu
Tipo di prodotto Punta elicoidale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 114500 9,5
EAN / GTIN 4045197020406
Codice del produttore 114500 9,5

Tabella dati

Acciaio < 750 N/mm²
P
37
Acciaio < 900 N/mm²
P
31
INOX < 900 N/mm²
M
15
INOX > 900 N/mm²
M
12
Ti > 850 N/mm²
S
6
Olio
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Con nocciolo rinforzato.
Con punta forma C.

Raccomandazioni:

Profondità di foratura massima:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello