{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 4,7 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HSS E | |
Normativa | DIN 338 | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 130 grado | |
Angolo dell’elica | 35 grado | |
Codolo | codolo cilindrico | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 40 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 47 mm | |
Lunghezza complessiva L | 80 mm | |
⌀ Codolo Ds | 4,7 mm | |
Avanzamento f in INOX > 900 N/mm2 | 0,03 mm/gir. | |
Colore collarino | blu | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 114500 4,7 | |
EAN / GTIN | 4045197019929 | |
Codice del produttore | 114500 4,7 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Punte elicoidali in HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 4,7mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
15 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 6.30
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 5.25
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
41 pezzi in magazzino
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
11 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 4.30
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 3.60
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 6.35
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 5.30
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
|
|
Rivestimento | TiAlN | non rivestito | non rivestito | non rivestito | non rivestito | TiAlN |
Colore collarino | blu | giallo | rosso | senza | senza | blu |
Lunghezza complessiva L | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Passaggio interno per LR | no | no | no | no | no | no |
Materiale da taglio | HSS E | HSS | HSS E | HSS E | HSS E | HSS Co 8 |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
⌀ Codolo Ds | 4,7 mm | 4,7 mm | 4,7 mm | 4,7 mm | 4,7 mm | 4,7 mm |