{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Nominale DC | 5,5 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HSS E | |
Normativa | DIN 338 | |
Tolleranza ⌀ nominale | h8 | |
Angolo di affilatura | 130 grado | |
Angolo dell’elica | 35 grado | |
Codolo | codolo cilindrico | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Profondità di foratura massima consigliata L2 | 48,8 mm | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 57 mm | |
Lunghezza complessiva L | 93 mm | |
⌀ Codolo Ds | 5,5 mm | |
Avanzamento f in INOX > 900 N/mm2 | 0,04 mm/gir. | |
Colore collarino | blu | |
Tipo di prodotto | Punta elicoidale |
Codice articolo | 114500 5,5 | |
EAN / GTIN | 4045197020000 | |
Codice del produttore | 114500 5,5 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punte elicoidali in HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 5,5mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
40 pezzi in magazzino
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
43 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 6.80
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 5.65
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
290 pezzi in magazzino
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
54 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 4.70
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 3.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
13 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 7.20
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 6.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
88 pezzi in magazzino
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 47.20
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 39.35
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
18 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 8.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 6.65
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
30 pezzi in magazzino
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 18.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 15.75
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Rivestimento | TiAlN | non rivestito | non rivestito | non rivestito | non rivestito | TiAlN | TiAlN | non rivestito | TiAlN | TiAlN |
Colore collarino | blu | giallo | rosso | senza | senza | blu | verde | senza | verde | verde |
⌀ Nominale DC | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm |
Normativa | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Materiale da taglio | HSS E | HSS | HSS E | HSS E | HSS E | HSS Co 8 | HSS E PM | HSS E | HSS E | HSS E PM |
Angolo di affilatura | 130 grado | 130 grado | 130 grado | 135 grado | 130 grado | 135 grado | 130 grado | 130 grado | 118 grado | 130 grado |
⌀ Codolo Ds | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 6 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm |