Punte elicoidali in HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 1,5mm

Codice art.: 114500 1,5
Sconto
8.20 CHF
Prezzo valido fino al 31 dic 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  3.35 8.20 CHF / Articolo
  • da 5 Articolo
    CHF  3.35 6.85 CHF / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC h8 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HSS E
  • Normativa: DIN 338
  • Tolleranza ⌀ nominale: h8
  • Angolo di affilatura: 130
  • Angolo dell’elica: 35

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Nominale DC 1,5 mm
Rivestimento TiAlN
Materiale da taglio HSS E
Normativa DIN 338
Tolleranza ⌀ nominale h8
Angolo di affilatura 130 grado
Angolo dell’elica 35 grado
Codolo codolo cilindrico
Numero taglienti Z 2
Passaggio interno per LR no
Profondità di foratura massima consigliata L2 15,8 mm
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc 18 mm
Lunghezza complessiva L 40 mm
⌀ Codolo Ds 1,5 mm
Avanzamento f in INOX > 900 N/mm2 0,02 mm/gir.
Colore collarino blu
Tipo di prodotto Punta elicoidale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 114500 1,5
EAN / GTIN 4045197019608
Codice del produttore 114500 1,5

Tabella dati

Acciaio < 750 N/mm²
P
37
Acciaio < 900 N/mm²
P
31
INOX < 900 N/mm²
M
15
INOX > 900 N/mm²
M
12
Ti > 850 N/mm²
S
6
Olio
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Con nocciolo rinforzato.
Con punta forma C.

Raccomandazioni:

Profondità di foratura massima:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Punte elicoidali in HSS-E, TiAlN, ⌀ D<sub>C</sub> h8: 1,5mm

Punte elicoidali in HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 1,5mm

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
8.20 CHF
CHF  3.35
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 5  pezzi
6.85 CHF
CHF  3.35
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
41 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  4.50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 5  pezzi
CHF  3.75
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
189 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
3.85 CHF
CHF  1.55
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 5  pezzi
3.20 CHF
CHF  1.55
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
64 pezzi in magazzino
CHF  2.60
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
19 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  4.40
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 5  pezzi
CHF  3.65
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
43 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
10.70 CHF
CHF  4.40
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 5  pezzi
8.90 CHF
CHF  4.40
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  4.60
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 5  pezzi
CHF  3.85
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
17 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
8.80 CHF
CHF  3.60
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 5  pezzi
7.35 CHF
CHF  3.60
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
14 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  13.80
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 5  pezzi
CHF  11.50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Numero taglienti Z 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Rivestimento TiAlN non rivestito non rivestito non rivestito non rivestito TiAlN non rivestito TiAlN TiAlN
Lunghezza complessiva L 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm
⌀ Nominale DC 1,5 mm 1,5 mm 1,5 mm 1,5 mm 1,5 mm 1,5 mm 1,5 mm 1,5 mm 1,5 mm
Codolo codolo cilindrico codolo cilindrico codolo cilindrico codolo cilindrico codolo cilindrico codolo cilindrico codolo cilindrico codolo cilindrico codolo cilindrico
Tolleranza ⌀ nominale h8 h8 h8 h8 h8 h8 h8 h8 h8
⌀ Codolo Ds 1,5 mm 1,5 mm 1,5 mm 1,5 mm 1,5 mm 1,5 mm 1,5 mm 1,5 mm 1,5 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello