Punte elicoidali in HSS-E 12,8 mm

Codice art.: 114500 12,8
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  64.60 / Articolo
  • da 5 Articolo
    CHF  53.80 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC h8 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HSS E
  • Norma: DIN 338
  • Tolleranza ⌀ nominale: h8
  • Angolo di affilatura: 130
  • Angolo dell’elica: 35
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Nominale DC 12,8 mm
Rivestimento TiAlN
Materiale da taglio HSS E
Norma DIN 338
Tolleranza ⌀ nominale h8
Angolo di affilatura 130 grado
Angolo dell’elica 35 grado
Codolo codolo cilindrico
Numero taglienti Z 2
Passaggio interno per LR no
Profondità di foratura massima consigliata L2 81,8 mm
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc 101 mm
Lunghezza complessiva L 151 mm
⌀ Codolo Ds 12,8 mm
Avanzamento f in INOX > 900 N/mm2 0,13 mm/gir.
Colore collarino blu
Tipo di prodotto Punta elicoidale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 114500 12,8
EAN / GTIN 4045197020574
Codice del produttore 114500 12,8

Tabella dati

Acciaio < 750 N/mm²
P
37
Acciaio < 900 N/mm²
P
31
INOX < 900 N/mm²
M
15
INOX > 900 N/mm²
M
12
Ti > 850 N/mm²
S
6
Olio
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Con nocciolo rinforzato.
Con punta forma C.

Raccomandazioni:

Profondità di foratura massima:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Punte elicoidali in HSS-E  12,8 mm

Punte elicoidali in HSS-E 12,8 mm

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  64.60
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 5  pezzi
CHF  53.80
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  27.05
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 5  pezzi
CHF  22.55
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
9 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  56.70
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 5  pezzi
CHF  47.25
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Colore collarino blu rosso senza
Passaggio interno per LR no no no
⌀ Nominale DC 12,8 12,8 12,8
Codolo codolo cilindrico codolo cilindrico codolo cilindrico
Materiale da taglio HSS E HSS E HSS E
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc 101 101 101
⌀ Codolo Ds 12,8 12,8 12,8

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello